Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,75
Külső átmérő - milliméter:
323,85
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,2
Külső átmérő - milliméter:
335,28
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 4 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,437
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
184,15
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
7,25
Külső átmérő - milliméter:
265,1
Furat - milliméter:
138,125
Furat - hüvelyk:
5,438
Globális cikkszám GPN:
471688
Persely sorozat:
WS
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,25
Külső átmérő - milliméter:
285,75
Furat - milliméter:
25,4
Furat - hüvelyk:
1
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1