Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,921
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
44,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,345
Külső átmérő - milliméter:
135,763
Globális cikkszám GPN:
646299
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,75
Alapszám:
6320
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,672
Külső átmérő - milliméter:
93,269
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,938
Alapszám:
3720
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
18,821
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Külső átmérő - milliméter:
110,007
Globális cikkszám GPN:
648457
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,741
Alapszám:
394A