Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
B-1316 Koyo
Leírás
B-1316 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám B-1316
BDI anyagszám 1407408
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,063
Rögzítő:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Globális cikkszám GPN:
591676
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
44,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,345
Külső átmérő - milliméter:
135,763
Globális cikkszám GPN:
646299
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,75
Alapszám:
6320
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,672
Külső átmérő - milliméter:
93,269
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,938
Alapszám:
3720