Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,5
Külső átmérő - milliméter:
215,9
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,549
Perem külső átmérője - milliméter:
261,874
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,429
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
242,545
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,35
Külső átmérő - milliméter:
288,29
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,75
Külső átmérő - milliméter:
323,85
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9
Külső átmérő - milliméter:
228,6
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
4