Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,5
Külső átmérő - milliméter:
63,5
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3
Külső átmérő - milliméter:
76,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,35
Külső átmérő - milliméter:
59,69
Egyéb jellemzők:
Solid Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,258
Perem külső átmérője - milliméter:
86,995
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,213
Futófelület szélesség - milliméter:
30,963
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,219
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
82,753
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,8
Külső átmérő - milliméter:
71,12
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
3