Jellemzők
Belső futópálya profil:
Narrow Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Külső futópálya szélesség - milliméter:
14
Egyéb jellemzők:
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
31,013
Külső futópálya profil:
Spherical
Globális cikkszám GPN:
564982
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Jellemzők
Cikk:
Double Cup
Szélesség - milliméter:
24,613
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Groove and Hole in OD Center
Globális cikkszám GPN:
647335
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,969
Alapszám:
8231
22212 EJW33C3
Leírás
22212 EJW33C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22212EAE4
BDI anyagszám 1412653
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
Glass Fibre Reinforced Cage
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
454954
A görgősorok száma:
Single Row