E120 ELEMENT OMEGA 7300070
Leírás
REXNORD E120 ELEMENT OMEGA 7300070
Anyagszám E120 ELEMENT OMEGA 7300070
BDI anyagszám 18143281
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 4.88
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
170100In-Lbs
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
22,558
Perem külső átmérője - milliméter:
594,995
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,388
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type A2F
Hézag átmérő - milliméter:
572,973
Rögzítési mód:
Bushed
E100 ELEMENT OMEGA 7300065
Leírás
REXNORD E100 ELEMENT OMEGA 7300065
Anyagszám E100 ELEMENT OMEGA 7300065
BDI anyagszám 18143280
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
21
Külső átmérő - milliméter:
533,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 3.75
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
85050In-Lbs