7310-B-XL-MP-UA
Leírás
7310 B.MP.UA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 7310-B-MP-UA
BDI anyagszám 1411217
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Globális cikkszám GPN:
235614
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
32 Degree
Globális cikkszám GPN:
256538
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455763
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
6002-2RS DDUCM
Leírás
6002-2RS DDUCM ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 6002DDUCM
BDI anyagszám 1412783
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
9
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Rubber Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,26
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No