Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,752
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,703
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,378
Perem külső átmérője - milliméter:
13
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,354
Futófelület szélesség - milliméter:
9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,354
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
9,6
Rögzítési mód:
Rough Bore
M1.5 Z=12 Fogaskerék agyas NR. PM27012
Leírás
M1.5 Z=12 FOGASKERÉK AGYAS NR. PM27012
Anyagszám PM27012
BDI anyagszám 1405253
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Spur Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,709
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
17
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,669
Hézag:
M1.5 DP
Egyéb jellemzők:
Minimum Bore 8
Nyomásszög:
20
Hézag átmérő - milliméter:
18
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,752
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,707
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,932
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,122
Egyéb jellemzők:
8MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
49,07
Rögzítési mód:
Rough Bore