TSUBAKI RF2040S 1200T SPROCKET (24T)
Leírás
TSUBAKI RF2040S 1200T SPROCKET (24T)
Anyagszám 2040A120
BDI anyagszám 1484842
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
2040
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Conveyor Series | Double Pitch
Rögzítési mód:
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes:
No Bushing
Fogsorok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,481
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Szíjtípus:
3MR-9 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
33,503
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,319
Szíjhézag:
1/2 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Szíjtípus:
H
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,098
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,044
Futófelület szélesség - milliméter:
34
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,339
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
485,1
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,876
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hézag átmérő - milliméter:
606,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes:
No Bushing