Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,88
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,856
Futófelület szélesség - milliméter:
10
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,394
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
22,35
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
12B-2
Lánchézag - milliméter:
19,05
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,698
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,106
Egyéb jellemzők:
20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
170,14
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,754
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,707
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
44,56
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,931
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,475
Egyéb jellemzők:
20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
226,86
Rögzítési mód:
Rough Bore