Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,327
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,543
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
186,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Spur Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,622
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
20
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,787
Hézag:
M2 DP
Egyéb jellemzők:
Minimum Bore 16
Nyomásszög:
20
Hézag átmérő - milliméter:
92
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,327
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,563
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
186,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,612
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,557
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576489
Hézag átmérő - milliméter:
117,145
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,327
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,563
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
186,1
Rögzítési mód:
Bushed