23264 EMBW507C08
Leírás
23264 EMBW507C08 ; 190031383
Anyagszám 23264EMBW507C08
BDI anyagszám 17031508
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,625
Külső átmérő - milliméter:
574,675
Furat - milliméter:
406,4
Egyéb jellemzők:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656417
Összeszerelendő alkotórészek:
EE285161D (1) | 285226 (2) | Y1S-285227 (1)
Alapszám:
EE285161
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,5
Külső átmérő - milliméter:
571,5
Furat - milliméter:
431,8
Egyéb jellemzők:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | Pilots and Slots Each End | Holes in Large Rib
Globális cikkszám GPN:
656495
Összeszerelendő alkotórészek:
LM869449ADW (1) | LM869410 (2) | LM869410EA (1)
Alapszám:
LM869449
Pontossági Osztály:
Standard
22264KEMBW33W45AC3
Leírás
TIMKEN 22264KEMBW33W45AC3
Anyagszám 22264KEMBW33W45AC3
BDI anyagszám 20102937
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing