cechy
Rozmiar Gwintu:
5/8-11
Seria:
133
Długość Gwintu - Cale:
5,91
Przegub:
15 Degree
Ilość Otworów Montażowych:
2
Długość Gwintu - Milimetry:
150,114
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Spindle Type 6B
Nazwa Produktu:
Leveler
Wysokość Całkowita - Cale:
7,72
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Długość Całkowita - Cale:
4
Rozmiar Gwintu:
5/8-11
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Inne Funkcje:
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
2
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Długość Całkowita - Cale:
6,25
Rozmiar Gwintu:
5/8-11
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Inne Funkcje:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
2
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Długość Całkowita - Cale:
4
Rozmiar Gwintu:
5/8-11
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Inne Funkcje:
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
2,063
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Długość Całkowita - Cale:
4,5
Rozmiar Gwintu:
5/8-11
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Inne Funkcje:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
2