cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
6,35
Inne Funkcje:
Agricultural Bearing | Unground | Flanged Outer Ring | Full Complement
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,687
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No Cage
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
21T5/48-0 AL PILOT
Opis
21T5/48-0 AL PILOT KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy 21T5/48-0 AL PILOT
Nr kat. BDI 15092600
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,974
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,591
Podziałka Pasa:
5 Millimeter
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,55
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
10
cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
28
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1811
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
5 MM
Seria Pasa:
T5
Inne Funkcje:
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 200MM Maximum Width
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
815
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
32,087
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD