Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455794
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455792
A görgősorok száma:
Single Row
CFE 16 UUR
Leírás
CFE 16 UUR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám CFES16UUR
BDI anyagszám 1402856
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,709
Menet mérete:
M16 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,63
Csapszeg átmérő - milliméter:
16
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
35
Egyéb jellemzők:
Caged | Screwdriver Slot
Globális cikkszám GPN:
238100
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Glass Fibre Reinforced Cage
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
627/HR11QN
Leírás
627/HR11QN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 627/HR11QN
BDI anyagszám 1472211
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
7
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Polymer Ball Bearing | POM Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No