Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,85
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
32,5
Külső átmérő - milliméter:
825,5
Furat - milliméter:
736,6
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Globális cikkszám GPN:
657985
Összeszerelendő alkotórészek:
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Alapszám:
LL582949
Pontossági Osztály:
Standard
NCF18/630AVWEW37W73C6
Leírás
TIMKEN NCF18/630AVWEW37W73C6
Anyagszám NCF18/630AVWEW37W73C6
BDI anyagszám 24716550
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
30,709
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
29
Külső átmérő - milliméter:
736,6
Furat - milliméter:
558,8
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
654876
Összeszerelendő alkotórészek:
EE542220 (2) | 542291CD (1) | X2S-542220 (1)
Alapszám:
EE542220
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
37
Külső átmérő - milliméter:
939,8
Furat - milliméter:
660,4
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
657137
Összeszerelendő alkotórészek:
EE538260 (1) | 538370 (1)
Alapszám:
EE538260
Pontossági Osztály:
Standard