24172EMBW507W300C3
Leírás
TIMKEN 24172EMBW507W300C3
Anyagszám 24172EMBW507W300C3
BDI anyagszám 21966658
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
23,622
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
M270749DW-902H1 REPAIR
Leírás
TIMKEN M270749DW-902H1 REPAIR
Anyagszám M270749DW-902H1 REPAIR
BDI anyagszám 21941804
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
M270749DW
NCF18/630AVWEW37W73C6
Leírás
TIMKEN NCF18/630AVWEW37W73C6
Anyagszám NCF18/630AVWEW37W73C6
BDI anyagszám 24716550
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
30,709
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,409
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Perem külső átmérője - milliméter:
649,199
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,995
Perem külső átmérője - hüvelyk:
25,559
Külső átmérő - milliméter:
634,873
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656255
Összeszerelendő alkotórészek:
EE243196 (1) | 243250-B (1)
Pontossági Osztály:
Standard