NU31/500EMAW102C3
Leírás
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Anyagszám NU31/500EMAW102C3
BDI anyagszám 21956629
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,677
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
290RVK91 AA1277 R3
Leírás
TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3
Anyagszám 290RVK91 AA1277 R3
BDI anyagszám 1330104
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Not Available
Egyéb jellemzők:
1 Piece Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
36,22
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
230/950KYMBW507C08
Leírás
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Anyagszám 230/950KYMBW507C08
BDI anyagszám 1318062
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
53,543
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
48,031
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing