Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
17,82
Külső átmérő - milliméter:
452,628
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6
Külső átmérő - milliméter:
152,4
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,82
Külső átmérő - milliméter:
173,228
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Külső átmérő - milliméter:
190,5
Furat - milliméter:
22,225
Furat - hüvelyk:
0,875
Egyéb jellemzők:
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6
Külső átmérő - milliméter:
152,4
Furat - milliméter:
15,875
Furat - hüvelyk:
0,625
Egyéb jellemzők:
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1