Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
121,006
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
112,039
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,757
Perem külső átmérője - milliméter:
78,486
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,712
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
70,028
Rögzítési mód:
Bushed
3MR44S09 X 0.63 MTO
Leírás
GATES 3MR44S09 X 0.63 MTO
Anyagszám 3MR44S09 X 0.63 MTO
BDI anyagszám 21581261
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,654
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,624
Futófelület szélesség - milliméter:
13,386
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,527
Szíjhézag:
3 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip GT2 Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
42,02
Rögzítési mód:
Finished Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
211
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,609
Futófelület szélesség - milliméter:
51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,008
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
211,912
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,61
Futófelület szélesség - milliméter:
61,722
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,43
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
196,088
Rögzítési mód:
Bushed