Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,749
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
122,23
Rögzítési mód:
Bushed
P48-5MGT-15
Leírás
P48-5MGT-15-1210 ; T5MR 48-5MR-15-1210
Anyagszám P48-5MGT-15-1210
BDI anyagszám 1125763
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
84,582
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,963
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
76,403
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
199,822
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
46,025
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,812
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
194,031
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
227,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,805
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,775
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Powergrip GT2 Belt Style
Globális cikkszám GPN:
576045
Hézag átmérő - milliméter:
45,84
Rögzítési mód:
Rough Bore