Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,957
Futófelület szélesség - milliméter:
47,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
203,71
Rögzítési mód:
Bushed
14MX-80S-90
Leírás
PCT 14M-80S-90/4030 ; PCT 14M-80S-90/4030
Anyagszám 7727-34080
BDI anyagszám 1095010
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
125,222
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,93
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type AF2
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,005
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,985
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
50,927
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,005
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,985
Futófelület szélesség - milliméter:
12,522
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,493
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
50,927
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9