Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Perem külső átmérője - milliméter:
190,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,909
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
178,25
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Perem külső átmérője - milliméter:
190,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,909
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
178,25
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
110,236
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,956
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
101,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,775
Perem külső átmérője - milliméter:
127,406
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,745
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
121,28
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
110,236
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,956
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
101,86
Rögzítési mód:
Bushed