Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,95
Külső átmérő - milliméter:
151,13
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8
Külső átmérő - milliméter:
203,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,15
Külső átmérő - milliméter:
181,61
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
191,999
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,15
Külső átmérő - milliméter:
181,61
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2