Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,056
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,036
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
77,622
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6,35
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
59,588
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,346
Szíjhézag:
1/2 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Szíjtípus:
H
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
46,203
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,819
Szíjhézag:
1/2 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
38,1
Szíjtípus:
H
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,324
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
14,294
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Light | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
363,83
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,423
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
33,313
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
848,944
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2