Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
142,494
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,61
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
84,582
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,33
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
68
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
52,324
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,06
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
8MPC-180S-62-3525
Leírás
TB WOODS 8MPC-180S-62-3525
Anyagszám 8MPC-180S-62-3525
BDI anyagszám 992227
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
18,046
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,983
Futófelület szélesség - milliméter:
73,914
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
Hézag átmérő - milliméter:
458,368
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20