Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,122
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,952
Futófelület szélesség - milliméter:
361,95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
14,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
1222,299
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
340
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,122
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,952
Futófelület szélesség - milliméter:
311,15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
12,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Hézag átmérő - milliméter:
1222,299
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
290
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
30
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,576
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
855,62
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85