Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
70
4314MG125BF-F1.500
Leírás
TSUBAKI 4314MG125BF-F1.500
Anyagszám 4314MG125BF-F1.500
BDI anyagszám 922733
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
211,074
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
211,074
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125