Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,612
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,557
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576489
Hézag átmérő - milliméter:
117,145
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,071
Perem külső átmérője - milliméter:
213,868
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,961
Futófelület szélesség - milliméter:
46,99
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,85
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
205,003
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,612
Perem külső átmérője - milliméter:
124,714
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,558
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
117,145
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,612
Perem külső átmérője - milliméter:
124,714
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,558
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
117,145
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,071
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,96
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576946
Hézag átmérő - milliméter:
205,003
Rögzítési mód:
Rough Bore