Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,231
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,177
Futófelület szélesség - milliméter:
85,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,366
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
234,47
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,815
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,76
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576498
Hézag átmérő - milliméter:
147,696
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,231
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,177
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
234,47
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,231
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,177
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
234,47
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
38,1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,815
Perem külső átmérője - milliméter:
158
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,761
Futófelület szélesség - milliméter:
95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,74
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
147,7
Rögzítési mód:
Bushed