cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
4,961
Napięcie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,701
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
5,071
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,378
1/2IN PLANT EXTR AIR AND MP 501PSI 500FT
Opis
GATES 1/2IN PLANT EXTR AIR AND MP 501PSI 500FT
Nr. katalogowy 1/2IN PLANT EXTR AIR AND MP 501PSI 500FT
Nr kat. BDI 18201722
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,89
Średnica Zewn. Milimetry:
22,606
Inne Funkcje:
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 0.25 Inch
Użycie Typowe:
Air Drill | Construction | Mining | Other Severe Service | Poultry Plant
Średnica Wewn. - Milimetry:
12,7
Kolor:
Yellow