Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,591
Külső átmérő - milliméter:
15
Belső átmérő - milliméter:
12,7
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,11
Külső átmérő - milliméter:
28,194
Egyéb jellemzők:
20000 PSI Min Burst Pressure | 4 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
Jellemző felhasználás:
Hydrostatic Transmission
Belső átmérő - milliméter:
15,875
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,61
Külső átmérő - milliméter:
15,494
Egyéb jellemzők:
Burst Pressure 22000 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
Belső átmérő - milliméter:
7,95
Szín:
Black
TU0604B-20
Leírás
TU0604B-20 ; PU CSŐ ÁTM. 6/4MM FEKETE 20M
Anyagszám TU0604B-20
BDI anyagszám 17955929
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,236
Külső átmérő - milliméter:
6
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
4
Szín:
Black
Termék neve:
Tubing
G2-20 125BAR 2WB 37FT/CARTON
Leírás
G2-20/125BAR/2WB ; G2-20/125BAR/2WB
Anyagszám 4657-0644
BDI anyagszám 15000298
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,86
Külső átmérő - milliméter:
47,244
Egyéb jellemzők:
2 Wire Braid
Jellemző felhasználás:
High Pressure Hydraulic Oil Line
Belső átmérő - milliméter:
31,75
Szín:
Black