Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,53
Külső átmérő - milliméter:
13,462
Egyéb jellemzők:
4 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Belső átmérő - milliméter:
6,35
Szín:
Gray
1/2IN INSTA-GRIP 250 GREY
Leírás
CONTINENTAL 1/2IN INSTA-GRIP 250 GREY
Anyagszám 1/2IN INSTA-GRIP 250 GREY
BDI anyagszám 423080
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,8
Külső átmérő - milliméter:
20,32
Egyéb jellemzők:
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
12,7
Szín:
Gray
3/4IN INSTA-GRIP 250 GREY
Leírás
CONTINENTAL 3/4IN INSTA-GRIP 250 GREY
Anyagszám 3/4IN INSTA-GRIP 250 GREY
BDI anyagszám 423082
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,08
Külső átmérő - milliméter:
27,432
Egyéb jellemzők:
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Gray
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,94
Külső átmérő - milliméter:
23,876
Egyéb jellemzők:
1 Fiber Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Jellemző felhasználás:
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Belső átmérő - milliméter:
15,875
Szín:
Gray
4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Leírás
GATES 4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Anyagszám 4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
BDI anyagszám 18201545
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,88
Külső átmérő - milliméter:
123,952
Egyéb jellemzők:
1 High Tensile Synthetic Textile with Static Conductive Filament and Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 36 Inch
Jellemző felhasználás:
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals
Belső átmérő - milliméter:
101,6
Szín:
Gray