Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
82,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,944
Futófelület szélesség - milliméter:
20
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,787
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
82,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,944
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Bushed
P48-5MGT-15
Leírás
P48-5MGT-15-1210 ; T5MR 48-5MR-15-1210
Anyagszám P48-5MGT-15-1210
BDI anyagszám 1125763
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
84,582
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,963
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
76,403
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,908
Perem külső átmérője - milliméter:
86,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Futófelület szélesség - milliméter:
18,288
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,72
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
73,863
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,71
Perem külső átmérője - milliméter:
102,616
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,66
Futófelület szélesség - milliméter:
20,32
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,8
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
94,234
Rögzítési mód:
Bushed