Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,843
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,78
Futófelület szélesség - milliméter:
30,48
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,2
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
427,812
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
21
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
42,108
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,938
Futófelület szélesség - milliméter:
311,15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
12,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
1069,543
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
290
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
42,108
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,938
Futófelület szélesség - milliméter:
361,95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
14,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
1069,543
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
340
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
115
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
170