Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,054
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,944
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
509,372
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
192,024
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
18,046
Perem külső átmérője - milliméter:
480,009
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,876
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
458,368
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
118,364
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,466
Futófelület szélesség - milliméter:
16,51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,65
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
114,59
Rögzítési mód:
Bushed