Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
36,322
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
93,675
Furat - hüvelyk:
3,688
Globális cikkszám GPN:
645880
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,43
Alapszám:
597
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Külső átmérő - milliméter:
52
Furat - milliméter:
20
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
Globális cikkszám GPN:
660691
Összeszerelendő alkotórészek:
X32304M (1) | Y32304M (1)
Alapszám:
32304
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Külső átmérő - milliméter:
62
Furat - milliméter:
25
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
656965
Összeszerelendő alkotórészek:
X32305 (1) | Y32305 (1)
Alapszám:
32305
Pontossági Osztály:
Standard