23152EJW33W45AC3
Leírás
23152EJW33W45AC3 ; 190029889
Anyagszám 23152EJW33W45AC3
BDI anyagszám 21723356
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,323
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
18,898
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,535
Külső átmérő - milliméter:
420
Furat - milliméter:
280
Furat - hüvelyk:
11,024
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Összeszerelendő alkotórészek:
X32056X (1) | Y32056X (1)
Alapszám:
32056
Pontossági Osztály:
Standard
23148EJW507C08C3
Leírás
23148 EJW507C08C3 ; 190020292
Anyagszám 23148EJW507C08C3
BDI anyagszám 22570765
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
24148KEMBW33W45AC3
Leírás
24148KEMBW33W45AC3 ; 190030327
Anyagszám 24148KEMBW33W45AC3
BDI anyagszám 21965835
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing