1 / 20 oldal

Következő

Összehasonlítás
NU31/500EMAW102C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU31/500EMAW102C3

Leírás
TIMKEN NU31/500EMAW102C3

TIMKEN

Anyagszám NU31/500EMAW102C3

BDI anyagszám 21956629

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 32,677
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Brass
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma: Single Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.

ÖSSZEHASONLÍTÁS

290RVK91 AA1277 R3

Leírás
TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3

TIMKEN

Anyagszám 290RVK91 AA1277 R3

BDI anyagszám 1330104

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 15,748
Furatprofil: Tapered
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Not Available
Egyéb jellemzők: 1 Piece Inner Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
087796223608

ÖSSZEHASONLÍTÁS

087796223608

Leírás
TIMKEN 087796223608

TIMKEN

Anyagszám 232/500KYMBW906AC3

BDI anyagszám 20054807

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 36,22
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
230/950KYMBW507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/950KYMBW507C08

Leírás
TIMKEN 230/950KYMBW507C08

TIMKEN

Anyagszám 230/950KYMBW507C08

BDI anyagszám 1318062

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 53,543
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
230/850YMBW45W805C6

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/850YMBW45W805C6

Leírás
230/850YMBW45W805C6

TIMKEN

Anyagszám 230/850YMBW45W805C6

BDI anyagszám 1318060

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C6
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 48,031
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.