Jellemzők
Méret:
34 MM L X 10 MM W
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Cage: Plastic
Egyéb jellemzők:
Flat | Single Row | 2 MM Dia X 6.8 MM L Roller | 7 Roller/Cage
Termék neve:
Assembly
Terméktípus:
Needle Roller Cage
Jellemzők
Méret:
3 MM L X 15.2 MM W X 15 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M5 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Termék neve:
End Piece
Jellemzők
Méret:
2 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M3 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Termék neve:
End Piece
LWEREC 6
Leírás
LWEREC 6 ; M/2201902
Anyagszám M/2201902 NET SPECIAL: 1,2.-EUR/PC.
BDI anyagszám 1240523
Jellemzők
Méret:
5 MM L X 15.2 MM W X 15 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M5 DIN 7991 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
Termék neve:
End Piece