Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
Jelentkezzen be vagy regisztráljon
Sablonok?
Itt elmentheti a bevásárlólistát, hogy kés?bb újrarendelhesse. Ehhez a funkcióhoz be kell jelentkeznie.
A legjobb ajánlatokhoz
Új látogató? Üdvözöljük a BDI webáruházában! Regisztráljon, és ismerje meg személyre szabott szolgáltatásainkat.
Attention
BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.
Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.
All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.
All orders include a $5 ground shipping charge.
To purchase with your BDI account, please click Cancel.
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.
A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.
Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez.
Elérte a maximális tételszámot, melyet össze tud hasonlítani (10).
Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk. Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
Méret:
M5 X 25 MM L
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
8 MM Screw Head Dia | 8 MM Thread Length | 3.9 MM Stud Dia
Termék neve:
Screw
Terméktípus:
Attachment