ASQ530F-03-08S
Leírás
ASQ530F-03-08S ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám ASQ530F-03-08S
BDI anyagszám 17830962
JMFH-5/2-D-3-C;151871
Leírás
JMFH-5/2-D-3-C NR. 151871 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 151871
BDI anyagszám 1474423
MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC;197002
Leírás
MHA1-M1H-3/2G-0.6-HC NR. 197002 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 197002
BDI anyagszám 1475467
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Normally Closed
Teljes hossz - hüvelyk:
1,378
Feszültség:
12 VDC
ASR530F-03-08S
Leírás
ASR530F-03-08S ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám ASR530F-03-08S
BDI anyagszám 17830862
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" RC | 8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Spring
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
1 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Regulator with Check Valve and Speed Controller | Variable Set Pressure | Hexagonal Locknut | With Sealant | 0.1 To 0.3 MPa Set Pressure
Teljes hossz - hüvelyk:
3,128
Feszültség:
Not Applicable
JMFH-5-1/4-S;14009
Leírás
JMFH-5-1/4-S NR. 14009 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 14009
BDI anyagszám 1475426
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Poppet
Működtetés:
Air Pilot - Manual | Air Pilot - Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1100 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | External Air Pilot | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
7,953
Feszültség:
Not Applicable