Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,878
Perem külső átmérője - milliméter:
26
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,829
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
22,29
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-2
Lánchézag - milliméter:
15,875
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,809
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,113
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
71,34
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,228
Perem külső átmérője - milliméter:
63
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,174
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
56,6
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,228
Perem külső átmérője - milliméter:
63
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,174
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
56,6
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,371
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,736
Hézag átmérő - milliméter:
85,623
Rögzítési mód:
Rough Bore