Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Hi Power
Globális cikkszám GPN:
385083
Szíjszélesség - milliméter:
17
Szíj külső hossza - milliméter:
4469
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
176
Szíjsorozat:
B | 17X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Szíjszélesség - milliméter:
16,3
Szíj külső hossza - milliméter:
2672
Szíjtípus:
V-Belt Cogged
Szíj külső hossza - hüvelyk:
105,197
Szíjsorozat:
XPB
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,642
2208 E-2RS1TN9
Leírás
2208 E-2RS1TN9 ; CMIX-121/10
Anyagszám 1140039342229790000
BDI anyagszám 1418620
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
23
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
6
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2171
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455018
A görgősorok száma:
Single Row