Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
12
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2210
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
40 Degree
Egyéb jellemzők:
High Load Capacity
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
18
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2319
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
GL 08B-2 HÖ.SZ
Leírás
GL 08B-2 HÖ.SZ TSU ; TSU RS08B-2 O/L
Anyagszám RS08B-2OL
BDI anyagszám 1405803
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,305
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-2
Cikk:
Offset Link
Görgő átmérő - milliméter:
8,509
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Carbon Steel
Görgőanyag:
Carbon Steel
Láncsorozat:
Standard
Globális cikkszám GPN:
602521