Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Szíjszélesség - milliméter:
16,3
Szíj külső hossza - milliméter:
3772
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
148,504
Szíjsorozat:
SPB
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,642
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
23
Egyéb jellemzők:
Cartridge Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
265345
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Hi Power
Globális cikkszám GPN:
385187
Szíjszélesség - milliméter:
17
Szíj külső hossza - milliméter:
1819
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
71
Szíjsorozat:
B | 17X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625
6204-2RSLTN9/HC5C3WT
Leírás
6204-2RSLTN9/HC5C3WT ; SMIX-123/0
Anyagszám 1010044224729507500
BDI anyagszám 1417659
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
14
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | WT Standard Grease
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
Silicon Nitride Rolling Element | Electrical Insulated
Rögzítőgyűrű:
No