NCF18/630AVWEW37W73C6
Leírás
TIMKEN NCF18/630AVWEW37W73C6
Anyagszám NCF18/630AVWEW37W73C6
BDI anyagszám 24716550
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
30,709
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
E120 ELEMENT OMEGA 7300070
Leírás
REXNORD E120 ELEMENT OMEGA 7300070
Anyagszám E120 ELEMENT OMEGA 7300070
BDI anyagszám 18143281
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 4.88
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
170100In-Lbs