cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.33 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Closed | DIN Terminal | With Light | Class B | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,091
Napięcie:
24 VDC