Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief | Solenoid
Működtetés:
Solenoid
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
With Lockout | DIN Connector
Teljes hossz - hüvelyk:
3,484
Feszültség:
24 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Mechanical
Működtetés:
Roller Lever
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
80 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Normally Closed
Teljes hossz - hüvelyk:
0,906
Feszültség:
Not Applicable